曜日別特売

掛算器

掛算器 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
546件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32480088WSP-MLS-10A-AXAC100~240DC0~10mVDC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480097WSP-MLS-10A-ATAC100~240入力信号DC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480106WSP-MLS-10A-DXDC24入力信号DC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480115WSP-MLS-10A-DTDC24DC0~10mVDC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480124WSP-MLS-10A-8XDC110入力信号DC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480133WSP-MLS-10A-8TDC110入力信号DC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480149WSP-MLS-10D-AXAC100~240入力信号DC0~1mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480158WSP-MLS-10D-ATAC100~240DC0~10mVDC0~1mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480167WSP-MLS-10D-DXDC24DC0~10mVDC0~1mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480176WSP-MLS-10D-DTDC24DC0~10mVDC0~1mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480185WSP-MLS-10D-8XDC110DC0~10mVDC0~1mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480194WSP-MLS-10D-8TDC110入力信号DC0~1mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480203WSP-MLS-10G-AXAC100~240DC0~10mVDC0~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480219WSP-MLS-10G-ATAC100~240入力信号DC0~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480228WSP-MLS-10G-DXDC24DC0~10mVDC0~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480237WSP-MLS-10G-DTDC24入力信号DC0~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480246WSP-MLS-10G-8XDC110入力信号DC0~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480255WSP-MLS-10G-8TDC110入力信号DC0~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480264WSP-MLS-10H-AXAC100~240入力信号DC1~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480273WSP-MLS-10H-ATAC100~240DC0~10mVDC1~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480289WSP-MLS-10H-DXDC24DC0~10mVDC1~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480298WSP-MLS-10H-DTDC24DC0~10mVDC1~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480307WSP-MLS-10H-8XDC110入力信号DC1~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480316WSP-MLS-10H-8TDC110入力信号DC1~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480325WSP-MLS-10L-AXAC100~240DC0~10mVDC0~1Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480334WSP-MLS-10L-ATAC100~240DC0~10mVDC0~1V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480343WSP-MLS-10L-DXDC24入力信号DC0~1Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480359WSP-MLS-10L-DTDC24入力信号DC0~1V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480368WSP-MLS-10L-8XDC110DC0~10mVDC0~1Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480377WSP-MLS-10L-8TDC110入力信号DC0~1V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480386WSP-MLS-10N-AXAC100~240入力信号DC0~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480395WSP-MLS-10N-ATAC100~240入力信号DC0~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480404WSP-MLS-10N-DXDC24DC0~10mVDC0~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480413WSP-MLS-10N-DTDC24入力信号DC0~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480429WSP-MLS-10N-8XDC110入力信号DC0~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480438WSP-MLS-10N-8TDC110DC0~10mVDC0~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480447WSP-MLS-10P-AXAC100~240入力信号DC0~10Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480456WSP-MLS-10P-ATAC100~240DC0~10mVDC0~10V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480465WSP-MLS-10P-DXDC24DC0~10mVDC0~10Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480474WSP-MLS-10P-DTDC24DC0~10mVDC0~10V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480483WSP-MLS-10P-8XDC110DC0~10mVDC0~10Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480499WSP-MLS-10P-8TDC110DC0~10mVDC0~10V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480508WSP-MLS-11A-AXAC100~240DC0~100mVDC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480517WSP-MLS-11A-ATAC100~240DC0~100mVDC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480526WSP-MLS-11A-DXDC24DC0~100mVDC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480535WSP-MLS-11A-DTDC24DC0~100mVDC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480544WSP-MLS-11A-8XDC110DC0~100mVDC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480553WSP-MLS-11A-8TDC110DC0~100mVDC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480569WSP-MLS-11D-AXAC100~240DC0~100mVDC0~1mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32480578WSP-MLS-11D-ATAC100~240DC0~100mVDC0~1mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする