曜日別特売

測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P

測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P - 渡辺電機工業
内容量1個
990件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
入力信号/測定温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32576584WSP-RTS-P10A-AXAC100~240DC4~20mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576593WSP-RTS-P10A-ATAC100~240DC4~20mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576609WSP-RTS-P10A-DXDC24DC4~20mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576618WSP-RTS-P10A-DTDC24DC4~20mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576627WSP-RTS-P10A-8XDC110DC4~20mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576636WSP-RTS-P10A-8TDC110DC4~20mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576645WSP-RTS-P10B-AXAC100~240DC1~5mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576654WSP-RTS-P10B-ATAC100~240DC1~5mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576663WSP-RTS-P10B-DXDC24DC1~5mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576679WSP-RTS-P10B-DTDC24DC1~5mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576688WSP-RTS-P10B-8XDC110DC1~5mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576697WSP-RTS-P10B-8TDC110DC1~5mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576706WSP-RTS-P10D-AXAC100~240DC0~1mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576715WSP-RTS-P10D-ATAC100~240DC0~1mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576724WSP-RTS-P10D-DXDC24DC0~1mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576733WSP-RTS-P10D-DTDC24DC0~1mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576749WSP-RTS-P10D-8XDC110DC0~1mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576758WSP-RTS-P10D-8TDC110DC0~1mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576767WSP-RTS-P10E-AXAC100~240DC0~10mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576776WSP-RTS-P10E-ATAC100~240DC0~10mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576785WSP-RTS-P10E-DXDC24DC0~10mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576794WSP-RTS-P10E-DTDC24DC0~10mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576803WSP-RTS-P10E-8XDC110DC0~10mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576819WSP-RTS-P10E-8TDC110DC0~10mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576828WSP-RTS-P10G-AXAC100~240DC0~20mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576837WSP-RTS-P10G-ATAC100~240DC0~20mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576846WSP-RTS-P10G-DXDC24DC0~20mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576855WSP-RTS-P10G-DTDC24DC0~20mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576864WSP-RTS-P10G-8XDC110DC0~20mAなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576873WSP-RTS-P10G-8TDC110DC0~20mA付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576889WSP-RTS-P10H-AXAC100~240DC1~5VなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576898WSP-RTS-P10H-ATAC100~240DC1~5V付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576907WSP-RTS-P10H-DXDC24DC1~5VなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576916WSP-RTS-P10H-DTDC24DC1~5V付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576925WSP-RTS-P10H-8XDC110DC1~5VなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576934WSP-RTS-P10H-8TDC110DC1~5V付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576943WSP-RTS-P10J-AXAC100~240DC0~10mVなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576959WSP-RTS-P10J-ATAC100~240DC0~10mV付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576968WSP-RTS-P10J-DXDC24DC0~10mVなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576977WSP-RTS-P10J-DTDC24DC0~10mV付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576986WSP-RTS-P10J-8XDC110DC0~10mVなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32576995WSP-RTS-P10J-8TDC110DC0~10mV付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32577004WSP-RTS-P10K-AXAC100~240DC0~100mVなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32577013WSP-RTS-P10K-ATAC100~240DC0~100mV付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32577029WSP-RTS-P10K-DXDC24DC0~100mVなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32577038WSP-RTS-P10K-DTDC24DC0~100mV付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32577047WSP-RTS-P10K-8XDC110DC0~100mVなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32577056WSP-RTS-P10K-8TDC110DC0~100mV付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32577065WSP-RTS-P10L-AXAC100~240DC0~1VなしJPt100Ω:0~50℃
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32577074WSP-RTS-P10L-ATAC100~240DC0~1V付きJPt100Ω:0~50℃
46,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする