曜日別特売

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃内容量1個
全330種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
330種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32589787WSP-RTW-F11AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589796WSP-RTW-F11AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589805WSP-RTW-F11AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589814WSP-RTW-F11AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589823WSP-RTW-F11AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589839WSP-RTW-F11AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589848WSP-RTW-F11AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589857WSP-RTW-F11AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589866WSP-RTW-F11AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589875WSP-RTW-F11AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589884WSP-RTW-F11AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589893WSP-RTW-F11AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589909WSP-RTW-F11AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589918WSP-RTW-F11AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589927WSP-RTW-F11AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589936WSP-RTW-F11AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589945WSP-RTW-F11AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589954WSP-RTW-F11AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589963WSP-RTW-F11AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589979WSP-RTW-F11AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589988WSP-RTW-F11AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32589997WSP-RTW-F11AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590006WSP-RTW-F11AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590015WSP-RTW-F11AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590024WSP-RTW-F11AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590033WSP-RTW-F11AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590049WSP-RTW-F11AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590058WSP-RTW-F11AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590067WSP-RTW-F11AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590076WSP-RTW-F11AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590085WSP-RTW-F11BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590094WSP-RTW-F11BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590103WSP-RTW-F11BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590119WSP-RTW-F11BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590128WSP-RTW-F11BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590137WSP-RTW-F11BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590146WSP-RTW-F11BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590155WSP-RTW-F11BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590164WSP-RTW-F11BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590173WSP-RTW-F11BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590189WSP-RTW-F11BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590198WSP-RTW-F11BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590207WSP-RTW-F11BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590216WSP-RTW-F11BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590225WSP-RTW-F11BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590234WSP-RTW-F11BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590243WSP-RTW-F11BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590259WSP-RTW-F11BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590268WSP-RTW-F11BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32590277WSP-RTW-F11BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする