2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F15

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F15 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃内容量1個
全330種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
330種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32602983WSP-RTW-F15AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32602999WSP-RTW-F15AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603008WSP-RTW-F15AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603017WSP-RTW-F15AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603026WSP-RTW-F15AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603035WSP-RTW-F15AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603044WSP-RTW-F15AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603053WSP-RTW-F15AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603069WSP-RTW-F15AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603078WSP-RTW-F15AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603087WSP-RTW-F15AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603096WSP-RTW-F15AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603105WSP-RTW-F15AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603114WSP-RTW-F15AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603123WSP-RTW-F15AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603139WSP-RTW-F15AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603148WSP-RTW-F15AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603157WSP-RTW-F15AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603166WSP-RTW-F15AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603175WSP-RTW-F15AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603184WSP-RTW-F15AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603193WSP-RTW-F15AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603209WSP-RTW-F15AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603218WSP-RTW-F15AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603227WSP-RTW-F15AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603236WSP-RTW-F15AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603245WSP-RTW-F15AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603254WSP-RTW-F15AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603263WSP-RTW-F15AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603279WSP-RTW-F15AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603288WSP-RTW-F15BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603297WSP-RTW-F15BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603306WSP-RTW-F15BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603315WSP-RTW-F15BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603324WSP-RTW-F15BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603333WSP-RTW-F15BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603349WSP-RTW-F15BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603358WSP-RTW-F15BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603367WSP-RTW-F15BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603376WSP-RTW-F15BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603385WSP-RTW-F15BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603394WSP-RTW-F15BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603403WSP-RTW-F15BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603419WSP-RTW-F15BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603428WSP-RTW-F15BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603437WSP-RTW-F15BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603446WSP-RTW-F15BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603455WSP-RTW-F15BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603464WSP-RTW-F15BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32603473WSP-RTW-F15BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする