曜日別特売

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃内容量1個
全330種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
330種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32612887WSP-RTW-F18AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612896WSP-RTW-F18AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612905WSP-RTW-F18AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612914WSP-RTW-F18AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612923WSP-RTW-F18AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612939WSP-RTW-F18AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612948WSP-RTW-F18AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612957WSP-RTW-F18AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612966WSP-RTW-F18AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612975WSP-RTW-F18AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612984WSP-RTW-F18AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32612993WSP-RTW-F18AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613009WSP-RTW-F18AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613018WSP-RTW-F18AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613027WSP-RTW-F18AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613036WSP-RTW-F18AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613045WSP-RTW-F18AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613054WSP-RTW-F18AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613063WSP-RTW-F18AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613079WSP-RTW-F18AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613088WSP-RTW-F18AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613097WSP-RTW-F18AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613106WSP-RTW-F18AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613115WSP-RTW-F18AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613124WSP-RTW-F18AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613133WSP-RTW-F18AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613149WSP-RTW-F18AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613158WSP-RTW-F18AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613167WSP-RTW-F18AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613176WSP-RTW-F18AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613185WSP-RTW-F18BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613194WSP-RTW-F18BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613203WSP-RTW-F18BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613219WSP-RTW-F18BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613228WSP-RTW-F18BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613237WSP-RTW-F18BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613246WSP-RTW-F18BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613255WSP-RTW-F18BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613264WSP-RTW-F18BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613273WSP-RTW-F18BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613289WSP-RTW-F18BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613298WSP-RTW-F18BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613307WSP-RTW-F18BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613316WSP-RTW-F18BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613325WSP-RTW-F18BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613334WSP-RTW-F18BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613343WSP-RTW-F18BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613359WSP-RTW-F18BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613368WSP-RTW-F18BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32613377WSP-RTW-F18BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする