曜日別特売

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F35

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F35 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~350℃内容量1個
全330種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
330種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32622784WSP-RTW-F35AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622793WSP-RTW-F35AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622809WSP-RTW-F35AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622818WSP-RTW-F35AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622827WSP-RTW-F35AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622836WSP-RTW-F35AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622845WSP-RTW-F35AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622854WSP-RTW-F35AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622863WSP-RTW-F35AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622879WSP-RTW-F35AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622888WSP-RTW-F35AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622897WSP-RTW-F35AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622906WSP-RTW-F35AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622915WSP-RTW-F35AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622924WSP-RTW-F35AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622933WSP-RTW-F35AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622949WSP-RTW-F35AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622958WSP-RTW-F35AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622967WSP-RTW-F35AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622976WSP-RTW-F35AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622985WSP-RTW-F35AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32622994WSP-RTW-F35AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623003WSP-RTW-F35AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623019WSP-RTW-F35AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623028WSP-RTW-F35AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623037WSP-RTW-F35AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623046WSP-RTW-F35AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623055WSP-RTW-F35AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623064WSP-RTW-F35AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623073WSP-RTW-F35AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623089WSP-RTW-F35BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623098WSP-RTW-F35BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623107WSP-RTW-F35BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623116WSP-RTW-F35BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623125WSP-RTW-F35BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623134WSP-RTW-F35BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623143WSP-RTW-F35BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623159WSP-RTW-F35BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623168WSP-RTW-F35BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623177WSP-RTW-F35BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623186WSP-RTW-F35BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623195WSP-RTW-F35BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623204WSP-RTW-F35BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623213WSP-RTW-F35BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623229WSP-RTW-F35BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623238WSP-RTW-F35BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623247WSP-RTW-F35BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623256WSP-RTW-F35BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623265WSP-RTW-F35BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
59,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32623274WSP-RTW-F35BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
60,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする