曜日別特売

ローセレクタ

ローセレクタ - 渡辺電機工業
内容量1個
547件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32745914WSP-SLS-10A-AX-AC100~240入力信号DC4~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32745923WSP-SLS-10A-AT-AC100~240入力信号DC4~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32745939WSP-SLS-10A-DX-DC24入力信号DC4~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32745948WSP-SLS-10A-DT-DC24DC0~10mVDC4~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32745957WSP-SLS-10A-8X-DC110DC0~10mVDC4~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32745966WSP-SLS-10A-8T-DC110DC0~10mVDC4~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32745975WSP-SLS-10D-AX-AC100~240入力信号DC0~1mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32745984WSP-SLS-10D-AT-AC100~240DC0~10mVDC0~1mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32745993WSP-SLS-10D-DX-DC24DC0~10mVDC0~1mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746009WSP-SLS-10D-DT-DC24入力信号DC0~1mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746018WSP-SLS-10D-8X-DC110入力信号DC0~1mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746027WSP-SLS-10D-8T-DC110入力信号DC0~1mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746036WSP-SLS-10G-AX-AC100~240入力信号DC0~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746045WSP-SLS-10G-AT-AC100~240DC0~10mVDC0~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746054WSP-SLS-10G-DX-DC24DC0~10mVDC0~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746063WSP-SLS-10G-DT-DC24入力信号DC0~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746079WSP-SLS-10G-8X-DC110入力信号DC0~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746088WSP-SLS-10G-8T-DC110入力信号DC0~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746097WSP-SLS-10H-AX-AC100~240DC0~10mVDC1~5Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746106WSP-SLS-10H-AT-AC100~240DC0~10mVDC1~5V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746115WSP-SLS-10H-DX-DC24入力信号DC1~5Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746124WSP-SLS-10H-DT-DC24入力信号DC1~5V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746133WSP-SLS-10H-8X-DC110DC0~10mVDC1~5Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746149WSP-SLS-10H-8T-DC110DC0~10mVDC1~5V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746158WSP-SLS-10L-AX-AC100~240DC0~10mVDC0~1Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746167WSP-SLS-10L-AT-AC100~240DC0~10mVDC0~1V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746176WSP-SLS-10L-DX-DC24DC0~10mVDC0~1Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746185WSP-SLS-10L-DT-DC24入力信号DC0~1V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746194WSP-SLS-10L-8X-DC110DC0~10mVDC0~1Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746203WSP-SLS-10L-8T-DC110入力信号DC0~1V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746219WSP-SLS-10N-AX-AC100~240DC0~10mVDC0~5Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746228WSP-SLS-10N-AT-AC100~240入力信号DC0~5V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746237WSP-SLS-10N-DX-DC24DC0~10mVDC0~5Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746246WSP-SLS-10N-DT-DC24DC0~10mVDC0~5V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746255WSP-SLS-10N-8X-DC110入力信号DC0~5Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746264WSP-SLS-10N-8T-DC110DC0~10mVDC0~5V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746273WSP-SLS-10P-AX-AC100~240入力信号DC0~10Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746289WSP-SLS-10P-AT-AC100~240入力信号DC0~10V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746298WSP-SLS-10P-DX-DC24DC0~10mVDC0~10Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746307WSP-SLS-10P-DT-DC24入力信号DC0~10V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746316WSP-SLS-10P-8X-DC110入力信号DC0~10Vなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746325WSP-SLS-10P-8T-DC110入力信号DC0~10V付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746334WSP-SLS-11A-AX-AC100~240DC0~100mVDC4~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746343WSP-SLS-11A-AT-AC100~240DC0~100mVDC4~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746359WSP-SLS-11A-DX-DC24DC0~100mVDC4~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746368WSP-SLS-11A-DT-DC24DC0~100mVDC4~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746377WSP-SLS-11A-8X-DC110DC0~100mVDC4~20mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746386WSP-SLS-11A-8T-DC110DC0~100mVDC4~20mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746395WSP-SLS-11D-AX-AC100~240DC0~100mVDC0~1mAなし
51,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32746404WSP-SLS-11D-AT-AC100~240DC0~100mVDC0~1mA付き
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする