タコジェネ変換器

タコジェネ変換器 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32751374WSP-TGS-14A-AXAC100~240AC0~10VDC4~20mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751383WSP-TGS-14A-ATAC100~240AC0~10VDC4~20mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751399WSP-TGS-14A-DXDC24AC0~10VDC4~20mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751408WSP-TGS-14A-DTDC24AC0~10VDC4~20mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751417WSP-TGS-14A-8XDC110AC0~10VDC4~20mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751426WSP-TGS-14A-8TDC110AC0~10VDC4~20mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751435WSP-TGS-14D-AXAC100~240AC0~10VDC0~1mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751444WSP-TGS-14D-ATAC100~240AC0~10VDC0~1mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751453WSP-TGS-14D-DXDC24AC0~10VDC0~1mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751469WSP-TGS-14D-DTDC24AC0~10VDC0~1mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751478WSP-TGS-14D-8XDC110AC0~10VDC0~1mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751487WSP-TGS-14D-8TDC110AC0~10VDC0~1mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751496WSP-TGS-14E-AXAC100~240AC0~10VDC0~10mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751505WSP-TGS-14E-ATAC100~240AC0~10VDC0~10mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751514WSP-TGS-14E-DXDC24AC0~10VDC0~10mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751523WSP-TGS-14E-DTDC24AC0~10VDC0~10mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751539WSP-TGS-14E-8XDC110AC0~10VDC0~10mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751548WSP-TGS-14E-8TDC110AC0~10VDC0~10mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751557WSP-TGS-14G-AXAC100~240AC0~10VDC0~20mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751566WSP-TGS-14G-ATAC100~240AC0~10VDC0~20mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751575WSP-TGS-14G-DXDC24AC0~10VDC0~20mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751584WSP-TGS-14G-DTDC24AC0~10VDC0~20mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751593WSP-TGS-14G-8XDC110AC0~10VDC0~20mAなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751609WSP-TGS-14G-8TDC110AC0~10VDC0~20mA付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751618WSP-TGS-14H-AXAC100~240AC0~10VDC1~5Vなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751627WSP-TGS-14H-ATAC100~240AC0~10VDC1~5V付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751636WSP-TGS-14H-DXDC24AC0~10VDC1~5Vなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751645WSP-TGS-14H-DTDC24AC0~10VDC1~5V付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751654WSP-TGS-14H-8XDC110AC0~10VDC1~5Vなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751663WSP-TGS-14H-8TDC110AC0~10VDC1~5V付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751679WSP-TGS-14J-AXAC100~240AC0~10VDC0~10mVなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751688WSP-TGS-14J-ATAC100~240AC0~10VDC0~10mV付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751697WSP-TGS-14J-DXDC24AC0~10VDC0~10mVなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751706WSP-TGS-14J-DTDC24AC0~10VDC0~10mV付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751715WSP-TGS-14J-8XDC110AC0~10VDC0~10mVなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751724WSP-TGS-14J-8TDC110AC0~10VDC0~10mV付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751733WSP-TGS-14K-AXAC100~240AC0~10VDC0~100mVなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751749WSP-TGS-14K-ATAC100~240AC0~10VDC0~100mV付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751758WSP-TGS-14K-DXDC24AC0~10VDC0~100mVなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751767WSP-TGS-14K-DTDC24AC0~10VDC0~100mV付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751776WSP-TGS-14K-8XDC110AC0~10VDC0~100mVなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751785WSP-TGS-14K-8TDC110AC0~10VDC0~100mV付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751794WSP-TGS-14L-AXAC100~240AC0~10VDC0~1Vなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751803WSP-TGS-14L-ATAC100~240AC0~10VDC0~1V付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751819WSP-TGS-14L-DXDC24AC0~10VDC0~1Vなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751828WSP-TGS-14L-DTDC24AC0~10VDC0~1V付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751837WSP-TGS-14L-8XDC110AC0~10VDC0~1Vなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751846WSP-TGS-14L-8TDC110AC0~10VDC0~1V付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751855WSP-TGS-14N-AXAC100~240AC0~10VDC0~5Vなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32751864WSP-TGS-14N-ATAC100~240AC0~10VDC0~5V付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする