曜日別特売

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
528件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
入力熱電対/測定温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32772794WSP-THS-E08A-AXAC100~240DC4~20mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772803WSP-THS-E08A-ATAC100~240DC4~20mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772819WSP-THS-E08A-DXDC24DC4~20mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772828WSP-THS-E08A-DTDC24DC4~20mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772837WSP-THS-E08A-8XDC110DC4~20mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772846WSP-THS-E08A-8TDC110DC4~20mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772855WSP-THS-E08B-AXAC100~240DC1~5mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772864WSP-THS-E08B-ATAC100~240DC1~5mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772873WSP-THS-E08B-DXDC24DC1~5mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772889WSP-THS-E08B-DTDC24DC1~5mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772898WSP-THS-E08B-8XDC110DC1~5mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772907WSP-THS-E08B-8TDC110DC1~5mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772916WSP-THS-E08D-AXAC100~240DC0~1mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772925WSP-THS-E08D-ATAC100~240DC0~1mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772934WSP-THS-E08D-DXDC24DC0~1mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772943WSP-THS-E08D-DTDC24DC0~1mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772959WSP-THS-E08D-8XDC110DC0~1mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772968WSP-THS-E08D-8TDC110DC0~1mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772977WSP-THS-E08E-AXAC100~240DC0~10mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772986WSP-THS-E08E-ATAC100~240DC0~10mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772995WSP-THS-E08E-DXDC24DC0~10mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773004WSP-THS-E08E-DTDC24DC0~10mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773013WSP-THS-E08E-8XDC110DC0~10mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773029WSP-THS-E08E-8TDC110DC0~10mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773038WSP-THS-E08G-AXAC100~240DC0~20mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773047WSP-THS-E08G-ATAC100~240DC0~20mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773056WSP-THS-E08G-DXDC24DC0~20mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773065WSP-THS-E08G-DTDC24DC0~20mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773074WSP-THS-E08G-8XDC110DC0~20mAなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773083WSP-THS-E08G-8TDC110DC0~20mA付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773099WSP-THS-E08H-AXAC100~240DC1~5VなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773108WSP-THS-E08H-ATAC100~240DC1~5V付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773117WSP-THS-E08H-DXDC24DC1~5VなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773126WSP-THS-E08H-DTDC24DC1~5V付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773135WSP-THS-E08H-8XDC110DC1~5VなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773144WSP-THS-E08H-8TDC110DC1~5V付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773153WSP-THS-E08J-AXAC100~240DC0~10mVなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773169WSP-THS-E08J-ATAC100~240DC0~10mV付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773178WSP-THS-E08J-DXDC24DC0~10mVなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773187WSP-THS-E08J-DTDC24DC0~10mV付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773196WSP-THS-E08J-8XDC110DC0~10mVなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773205WSP-THS-E08J-8TDC110DC0~10mV付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773214WSP-THS-E08K-AXAC100~240DC0~100mVなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773223WSP-THS-E08K-ATAC100~240DC0~100mV付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773239WSP-THS-E08K-DXDC24DC0~100mVなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773248WSP-THS-E08K-DTDC24DC0~100mV付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773257WSP-THS-E08K-8XDC110DC0~100mVなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773266WSP-THS-E08K-8TDC110DC0~100mV付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773275WSP-THS-E08L-AXAC100~240DC0~1VなしE熱電対:0~100℃
47,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32773284WSP-THS-E08L-ATAC100~240DC0~1V付きE熱電対:0~100℃
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする