曜日別特売

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-T

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-T - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
330件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
入力熱電対/測定温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32809097WSP-THS-T08A-AXAC100~240DC4~20mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809106WSP-THS-T08A-ATAC100~240DC4~20mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809115WSP-THS-T08A-DXDC24DC4~20mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809124WSP-THS-T08A-DTDC24DC4~20mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809133WSP-THS-T08A-8XDC110DC4~20mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809149WSP-THS-T08A-8TDC110DC4~20mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809158WSP-THS-T08B-AXAC100~240DC1~5mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809167WSP-THS-T08B-ATAC100~240DC1~5mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809176WSP-THS-T08B-DXDC24DC1~5mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809185WSP-THS-T08B-DTDC24DC1~5mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809194WSP-THS-T08B-8XDC110DC1~5mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809203WSP-THS-T08B-8TDC110DC1~5mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809219WSP-THS-T08D-AXAC100~240DC0~1mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809228WSP-THS-T08D-ATAC100~240DC0~1mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809237WSP-THS-T08D-DXDC24DC0~1mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809246WSP-THS-T08D-DTDC24DC0~1mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809255WSP-THS-T08D-8XDC110DC0~1mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809264WSP-THS-T08D-8TDC110DC0~1mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809273WSP-THS-T08E-AXAC100~240DC0~10mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809289WSP-THS-T08E-ATAC100~240DC0~10mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809298WSP-THS-T08E-DXDC24DC0~10mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809307WSP-THS-T08E-DTDC24DC0~10mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809316WSP-THS-T08E-8XDC110DC0~10mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809325WSP-THS-T08E-8TDC110DC0~10mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809334WSP-THS-T08G-AXAC100~240DC0~20mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809343WSP-THS-T08G-ATAC100~240DC0~20mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809359WSP-THS-T08G-DXDC24DC0~20mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809368WSP-THS-T08G-DTDC24DC0~20mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809377WSP-THS-T08G-8XDC110DC0~20mAなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809386WSP-THS-T08G-8TDC110DC0~20mA付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809395WSP-THS-T08H-AXAC100~240DC1~5VなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809404WSP-THS-T08H-ATAC100~240DC1~5V付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809413WSP-THS-T08H-DXDC24DC1~5VなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809429WSP-THS-T08H-DTDC24DC1~5V付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809438WSP-THS-T08H-8XDC110DC1~5VなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809447WSP-THS-T08H-8TDC110DC1~5V付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809456WSP-THS-T08J-AXAC100~240DC0~10mVなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809465WSP-THS-T08J-ATAC100~240DC0~10mV付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809474WSP-THS-T08J-DXDC24DC0~10mVなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809483WSP-THS-T08J-DTDC24DC0~10mV付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809499WSP-THS-T08J-8XDC110DC0~10mVなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809508WSP-THS-T08J-8TDC110DC0~10mV付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809517WSP-THS-T08K-AXAC100~240DC0~100mVなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809526WSP-THS-T08K-ATAC100~240DC0~100mV付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809535WSP-THS-T08K-DXDC24DC0~100mVなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809544WSP-THS-T08K-DTDC24DC0~100mV付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809553WSP-THS-T08K-8XDC110DC0~100mVなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809569WSP-THS-T08K-8TDC110DC0~100mV付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809578WSP-THS-T08L-AXAC100~240DC0~1VなしT熱電対:0~100℃
47,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32809587WSP-THS-T08L-ATAC100~240DC0~1V付きT熱電対:0~100℃
48,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする