2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E09

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E09 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~150℃内容量1個
全330種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
330種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32845393WSP-THW-E09AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845409WSP-THW-E09AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845418WSP-THW-E09AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845427WSP-THW-E09AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845436WSP-THW-E09AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845445WSP-THW-E09AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845454WSP-THW-E09AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845463WSP-THW-E09AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845479WSP-THW-E09AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845488WSP-THW-E09AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845497WSP-THW-E09AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845506WSP-THW-E09AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845515WSP-THW-E09AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845524WSP-THW-E09AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845533WSP-THW-E09AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845549WSP-THW-E09AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845558WSP-THW-E09AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845567WSP-THW-E09AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845576WSP-THW-E09AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845585WSP-THW-E09AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845594WSP-THW-E09AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845603WSP-THW-E09AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845619WSP-THW-E09AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845628WSP-THW-E09AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845637WSP-THW-E09AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845646WSP-THW-E09AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845655WSP-THW-E09AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845664WSP-THW-E09AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845673WSP-THW-E09AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845689WSP-THW-E09AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845698WSP-THW-E09BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845707WSP-THW-E09BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845716WSP-THW-E09BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845725WSP-THW-E09BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845734WSP-THW-E09BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845743WSP-THW-E09BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845759WSP-THW-E09BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845768WSP-THW-E09BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845777WSP-THW-E09BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845786WSP-THW-E09BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845795WSP-THW-E09BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845804WSP-THW-E09BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845813WSP-THW-E09BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845829WSP-THW-E09BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845838WSP-THW-E09BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845847WSP-THW-E09BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845856WSP-THW-E09BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845865WSP-THW-E09BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845874WSP-THW-E09BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32845883WSP-THW-E09BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする