曜日別特売

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E13

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E13 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~400℃内容量1個
330件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32858596WSP-THW-E13AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858605WSP-THW-E13AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858614WSP-THW-E13AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858623WSP-THW-E13AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858639WSP-THW-E13AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858648WSP-THW-E13AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858657WSP-THW-E13AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858666WSP-THW-E13AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858675WSP-THW-E13AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858684WSP-THW-E13AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858693WSP-THW-E13AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858709WSP-THW-E13AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858718WSP-THW-E13AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858727WSP-THW-E13AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858736WSP-THW-E13AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858745WSP-THW-E13AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858754WSP-THW-E13AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858763WSP-THW-E13AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858779WSP-THW-E13AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858788WSP-THW-E13AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858797WSP-THW-E13AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858806WSP-THW-E13AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858815WSP-THW-E13AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858824WSP-THW-E13AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858833WSP-THW-E13AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858849WSP-THW-E13AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858858WSP-THW-E13AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858867WSP-THW-E13AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858876WSP-THW-E13AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858885WSP-THW-E13AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858894WSP-THW-E13BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858903WSP-THW-E13BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858919WSP-THW-E13BA-DXDC24なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858928WSP-THW-E13BA-DTDC24付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858937WSP-THW-E13BA-8XDC110なしDC1~5mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858946WSP-THW-E13BA-8TDC110付きDC1~5mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858955WSP-THW-E13BG-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858964WSP-THW-E13BG-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858973WSP-THW-E13BG-DXDC24なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858989WSP-THW-E13BG-DTDC24付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32858998WSP-THW-E13BG-8XDC110なしDC1~5mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859007WSP-THW-E13BG-8TDC110付きDC1~5mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859016WSP-THW-E13BH-AXAC100~240なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859025WSP-THW-E13BH-ATAC100~240付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859034WSP-THW-E13BH-DXDC24なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859043WSP-THW-E13BH-DTDC24付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859059WSP-THW-E13BH-8XDC110なしDC1~5mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859068WSP-THW-E13BH-8TDC110付きDC1~5mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859077WSP-THW-E13BN-AXAC100~240なしDC1~5mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32859086WSP-THW-E13BN-ATAC100~240付きDC1~5mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする