曜日別特売

ガス昇降式テーブル HK-5011-526

ガス昇降式テーブル HK-5011-526 - 不二貿易ガス昇降式テーブル HK-5011-526 - 不二貿易ガス昇降式テーブル HK-5011-526 - 不二貿易ガス昇降式テーブル HK-5011-526 - 不二貿易ガス昇降式テーブル HK-5011-526 - 不二貿易ガス昇降式テーブル HK-5011-526 - 不二貿易ガス昇降式テーブル HK-5011-526 - 不二貿易ガス昇降式テーブル HK-5011-526 - 不二貿易
質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×115~700材質天板/プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚/スチール(エポキシ樹脂塗装)ブラウン昇降範囲(mm)115~700天板寸法(幅×奥行)(mm)900×600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3204036674710
26,250
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする