ミドリ安全
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
材質
カーボン導電糸入ポリエステル
厚さ(mm)
0.7
色
グレー
入数(双)
10
表面抵抗値(Ω)
10
5~8
ゲージ数
13
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33087399
SPU-130CN-S
S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
33087408
SPU-130CN-M
M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
33087417
SPU-130CN-L
L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
33087426
SPU-130CN-LL
LL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41786028
SPU-130CN-SS
SS
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください