ミドリ安全
小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電
形状
ハイカット
質量(kg)
1
色
ブラック
種類
静電安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
機能
耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電
JIS規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格
材質(先芯)
プロテクトウズ5先芯(鋼)
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌/防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33087435
PCF230FNS-23.5
23.5
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33087444
PCF230FNS-24.0
24
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33087453
PCF230FNS-24.5
24.5
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33087469
PCF230FNS-25.0
25
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33087478
PCF230FNS-25.5
25.5
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33087487
PCF230FNS-26.0
26
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33087496
PCF230FNS-26.5
26.5
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33087505
PCF230FNS-27.0
27
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087514
PCF230FNS-27.5
27.5
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33087523
PCF230FNS-28.0
28
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください