SURE(石崎電機製作所)
プラジェットスタンド
トラスコ品番
144-8411
適合機種
プラジェット全機種
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
168
質量(g)
840
アズワン品番
65-0505-54
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33088153
PJ-S2
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください