SG Wonder zone
ホワイトバンブーダ鉢
色
ホワイト
サイズ
5
種類
ダ鉢
外寸法(Φ×Hmm)
180×170
内寸法(Φ×Hmm)
170×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32475958
266-50D
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください