曜日別特売

ハッピーハウス

ハッピーハウス - レインボー薬品
(1件のレビュー)

緩効性で効き目が長く、いやなニオイのない肥料です。
少しずつ溶け、ゆっくり効きますので、植物にやさしい肥料です。
ゆっくり長く効くので、茎や葉がしっかりし、花の色つやが良くなります。
いやなニオイがないので、室内、ベランダ、温室などでの使用に最適です。

成分チッソ10.0%、リンサン10.0%、カリ10.0%、クド1.0%種類化成肥料名称UF苦土入り複合2号性状類白色粒状登録保証生第82408号肥料の名称UF苦土入り複合2号内容量1個(600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33099229-
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33099229
2023-12-28
用途: 自家菜園
その他業種

リピ買いです。品質も良くまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする