エンコーダTRD-Nシリーズ

エンコーダTRD-Nシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V

薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h内容量1台
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
質量(g)
最高回転数(min-1[r.p.m])
奥行(mm)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33059688TRD-N1000-RZ1000約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059724TRD-N1000-RZW1000約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
33059749TRD-N1000-S1000約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
33059767TRD-N1000-SW1000約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33059785TRD-N100-RZ100約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
33059803TRD-N100-RZW100約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059828TRD-N100-S100約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
33059846TRD-N100-SW100約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33059864TRD-N1024-RZ1024約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
33059925TRD-N1024-RZW1024約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33059943TRD-N10-RZ10約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
33059968TRD-N10-RZW10約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33059986TRD-N10-S10約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060004TRD-N10-SW10約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060029TRD-N120-RZ120約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33060047TRD-N120-RZW120約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060065TRD-N120-S120約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060083TRD-N120-SW120約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060108TRD-N2000-RZ2000約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
33060169TRD-N2000-RZW2000約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
33060187TRD-N200-RZ200約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060205TRD-N200-RZW200約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060223TRD-N200-S200約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33060248TRD-N200-SW200約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060266TRD-N2500-RZ2500約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
33060318TRD-N2500-RZW2500約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060327TRD-N300-RZ300約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060336TRD-N300-RZW300約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060345TRD-N300-S300約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060354TRD-N300-SW300約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060363TRD-N30-RZ30約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060379TRD-N30-RZW30約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060388TRD-N30-S30約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060397TRD-N30-SW30約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060415TRD-N3600-RZ3600約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060564TRD-N3600-RZW3600約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060573TRD-N360-RZ360約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
33060589TRD-N360-RZW360約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060598TRD-N360-S360約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060616TRD-N5000-RZW5000約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33060625TRD-N500-RZ500約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060634TRD-N500-RZW500約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060643TRD-N500-S500約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
33060747TRD-N500-SW500約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060765TRD-N50-RZ50約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060783TRD-N50-RZW50約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060808TRD-N50-SW50約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060826TRD-N600-RZ600約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
33060887TRD-N600-RZW600約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060905TRD-N600-S600約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする