曜日別特売

エンコーダTRD-Nシリーズ

エンコーダTRD-Nシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm

薄型電源DC5VΦ50インクリメンタル形最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
質量(g)
保護構造
起動トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33059706TRD-N1000-RZVW1000約200IP65(防塵・防噴流形)0.02以下(+20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33059889TRD-N1024-RZV1024約150IP50(防塵形)0.003以下(+20℃)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33059907TRD-N1024-RZVW1024約200IP65(防塵・防噴流形)0.02以下(+20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060126TRD-N2000-RZV2000約150IP50(防塵形)0.003以下(+20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060144TRD-N2000-RZVW2000約200IP65(防塵・防噴流形)0.02以下(+20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060284TRD-N2500-RZV2500約150IP50(防塵形)0.003以下(+20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
33060309TRD-N2500-RZVW2500約200IP65(防塵・防噴流形)0.02以下(+20℃)
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060433TRD-N3600-RZV3600約150IP50(防塵形)0.003以下(+20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060555TRD-N3600-RZVW3600約200IP65(防塵・防噴流形)0.02以下(+20℃)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
33060607TRD-N5000-RZVW5000約200IP65(防塵・防噴流形)0.02以下(+20℃)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060844TRD-N600-RZV600約150IP50(防塵形)0.003以下(+20℃)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33060869TRD-N600-RZVW600約200IP65(防塵・防噴流形)0.02以下(+20℃)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33061009TRD-N750-RZVW750約200IP65(防塵・防噴流形)0.02以下(+20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする