曜日別特売

エンコーダTRD-Nシリーズ

エンコーダTRD-Nシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V

軸穴径(mm)8インクリメンタル形耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:中空軸形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3us以下シャフト長さ(mm)8(深さ)保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)60公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.05以下(+20℃)位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h内容量1台
全15種類を絞り込む
パルス数
保護構造
15種類すべて表示中
注文コード
品番
パルス数
質量(g)
最高回転数(min-1[r.p.m])
奥行(mm)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33061045TRD-NH1000-RZ1000約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061088TRD-NH1000-RZW1000約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061106TRD-NH1000-S1000約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061124TRD-NH120-RZW120約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061149TRD-NH3600-RZ3600約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061167TRD-NH360-S360約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061185TRD-NH360-SW360約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061203TRD-NH5000-RZ5000約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061246TRD-NH500-RZ500約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061264TRD-NH500-RZW500約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061289TRD-NH500-S500約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061307TRD-NH500-SW500約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061325TRD-NH600-RZ600約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061368TRD-NH600-RZW600約200許容:連続3000・瞬時500035IP65(防塵・防噴流形)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061386TRD-NH600-S600約150許容:500036.5IP50(防塵形)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする