ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に中空軸 薄型35mm
型
中空軸型
形
電源DC5VΦ50インクリメンタル形
奥行(mm)
35
外径(Φmm)
50
電源電圧(V)
DC4.75~5.25
出力仕様
二相+原点 ラインドライバ出力
位相確度
90度
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33061063
TRD-NH1000-RZVW
1000
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061228
TRD-NH5000-RZV
5000
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33061343
TRD-NH600-RZVW
600
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください