つくし工房
強力タイプ両面接着テープ
両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。
いろいろな用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。
粘着タイプ
強粘着
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33080076
TP-93W
白
50
10
発泡ポリエチレン
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
33080085
TP-93S
白
20
10
発泡ポリエチレン
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください