曜日別特売

無地ビニール腕章マジックテープ式安全ピン付

無地ビニール腕章マジックテープ式安全ピン付 - つくし工房無地ビニール腕章マジックテープ式安全ピン付 - つくし工房無地ビニール腕章マジックテープ式安全ピン付 - つくし工房無地ビニール腕章マジックテープ式安全ピン付 - つくし工房無地ビニール腕章マジックテープ式安全ピン付 - つくし工房
取付方式マジックテープ、安全ピン材質軟質ビニール厚さ(mm)0.8寸法(mm)90×450内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33080137765-W
735
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
33080146765-Y黄色
735
679
747(税込)
4日以内出荷
33080155765-G
735
679
747(税込)
4日以内出荷
33080164765-R
735
679
747(税込)
4日以内出荷
33080173765-B
735
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする