つくし工房
外部掲示用施工体系図ケース(A1サイズ横用)
透明カバーがゴムマグネットによる開閉式で、用紙の出し入れが簡単です。A1サイズ用(タイトルなし、下段白オビ)
材質
アルミ・樹脂複合板、硬質塩ビ、ゴムマグネット
厚さ(mm)
4
質量(kg)
2
規格
A1
内寸法(mm)
610×860
穴数
4
外寸法(mm)
715×910
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33080286
123-A
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません