つくし工房
プラスチック製ホイッスル ヒモ付
材質
プラスチック
色
白
質量(g)
10
タイプ
ひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×55×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33080977
3730
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください