つくし工房
のりなしマーキングテープ
高い視認性で目立つ。手で簡単に切れる。
用途
降雪時の目印に
テープ幅(mm)
30
材質
塩化ビニール
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081354
TP-44P
50
蛍光ピンク
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
33081363
TP-44Y
50
蛍光イエロー
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
33081379
TP-44J
50
蛍光オレンジ
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
33081388
TP-44B
50
ブルー
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
33081397
TP-45P
100
蛍光ピンク
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください