つくし工房
ダイヤテープ
材質
アクリル系+ガラスビーズ
テープ長さ(m)
10
特性
反射
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081704
TP-20
イエロー×ブラック
45
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
33081713
TP-21
イエロー×ブラック
90
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
33081729
TP-22
イエロー×ブラック
150
¥
8,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
33081738
TP-30
ホワイト×レッド
45
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
33081747
TP-31
ホワイト×レッド
90
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
33081756
TP-32
ホワイト×レッド
150
¥
8,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
33081765
TP-25
イエロー×レッド
45
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
33081774
TP-26
イエロー×レッド
90
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
33081783
TP-27
イエロー×レッド
150
¥
8,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
33081799
TP-35
ホワイト×グリーン
45
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
33081808
TP-36
ホワイト×グリーン
90
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
33081817
TP-37
ホワイト×グリーン
150
¥
8,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください