つくし工房
蛍光反射トラテープ
材質
ポリエステル
テープ長さ(m)
10
特性
反射
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081905
TP-65LY
ライムイエロー×黒
45
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
33081923
TP-66LY
ライムイエロー×黒
90
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
33081939
TP-67RJ
レッドオレンジ×黒
150
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33081948
TP-67LY
ライムイエロー×黒
150
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
33081896
TP-65RJ
レッドオレンジ×黒
45
¥
4,500
取扱い終了
33081914
TP-66RJ
レッドオレンジ×黒
90
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください