つくし工房
養生用ブルーシート
色
ブルー
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.07
質量(kg)
1
寸法(m)
3.6×5.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082036
5110
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください