つくし工房
ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。
取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。
支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途
建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082063
5251
オレンジ
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
33082079
5251-G
グリーン
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください