つくし工房
LED誘導灯
電源
単2電池2本付
点灯方式
点滅、点灯
LED使用数(個)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082307
6232-A
赤
32×540(LED部:340)
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
33082316
6234
青
30×560(LED部:364)
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください