つくし工房
誘導棒 花子
軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導棒
色
赤
寸法(Φmm×Lmm)
34×800(LED部:620)
質量(g)
270(電池使用時)
タイプ
ロング
電源
単2電池3本付
LED使用数(個)
赤×12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082343
6237
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください