つくし工房
LEDチューブライト
高輝度LEDを24個使用。
一つの電源から50本まで接続可能。
コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m)
10
質量(kg)
1.8
寸法(Φmm)
22
電源(AC V)
100
点灯方式
交互点滅
LED使用数(個)
24
耐寒温度(℃)
-35
内容量
1本
注意
※電源はAC100V以外は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082359
6221
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください