つくし工房
LEDソーラーチューブライト
全長(m)
10×2
質量(kg)
3.2
電源
ソーラーパネル
寸法(Φmm)
22
機能
夜間自動点滅
点灯方式
交互点滅
動作
(無日照)約5日間
LED使用数(個)
24×2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082368
6222
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください