曜日別特売

ステンレス 立バンド

ステンレス 立バンド - オーティスステンレス 立バンド - オーティス
(9件のレビュー)

さびに強いステンレス製です。

用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33042136-
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 立配管(呼び50A)の固定用として、柱・壁面への支持に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

立配管の固定に使用しました。適合管径が明確で、締付けもしやすくしっかり固定できます。ステンレス製なので屋外や水回りでも錆びにくく、長期使用を見込む場所で安心して使えました。

対象商品 : 33042136
2023-06-19
用途: 水道配管立ち上げを柱に固定
長岡溶接所

水道配管に断熱材を撒いてもサイズが丁度良くこれで挟んで柱に固定出来ました。

対象商品 : 33042136
2021-12-13
用途: 配管工事

安くてすぐに届きました。探す手間が省けてホームセンターより便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 33042136
2021-10-11
用途: たて樋配管工事
新村電気建設業・工事業

外部使用にてSUSの材料は必然です 錆を懸念なら是非使用

対象商品 : 33042136
2022-03-13
用途: 竪樋の固定
建設業・工事業

既存の物が腐食は新したので塩害・耐久性を考慮しステンレス製を購入。

対象商品 : 33042136
2020-05-30
用途: たて樋の固定の付け替え
デンタルアートトレノ

前のが錆びてボロボロになったので、ステンレス製を購入。とてもきれいで満足しています

対象商品 : 33042136
2023-12-10
用途: パイプへの表示板取付

噛み合わせ式に比べ締め付けるまでの開きが少し広いように感じます。もう少しボルトを長めに設定していただけると助かります。現状では締め付けるときにスプリングを仕込むのに手間がかかります。

1が参考にしています
対象商品 : 33042136
2019-09-11
用途: 塩ビの通気管の固定に
製造業

最初から付いていた立バンドが鋼の亜鉛メッキ品で腐食がひどかったので、今回ステンレス品に交換しました。他のステンレス品と比べると安かったので、ちょっと心配しましたが、まともな良い品でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする