COVER WORK(カバーワーク)
テクニカルウォームグローブ
(1件のレビュー)
3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋
用途
防寒手袋
機能
防寒
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085019
CR-3500
M
ネイビー
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
33085028
CR-3500
L
ネイビー
29
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
33085037
CR-3500
LL
ネイビー
29.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085046
CR-3500
M
グレー
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33085064
CR-3500
LL
グレー
29.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33085055
CR-3500
L
グレー
29
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください