曜日別特売

シリコングリップフリースグローブ

シリコングリップフリースグローブ - COVER WORK(カバーワーク)シリコングリップフリースグローブ - COVER WORK(カバーワーク)シリコングリップフリースグローブ - COVER WORK(カバーワーク)
(5件のレビュー)

柔らかく軽作業に最適、防水防寒のインナーグローブとしても使用できます

用途防寒手袋機能防水・防寒入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33085229FT-381400LL26
オープン
679
747(税込)
当日出荷
33085238FT-3814003L26.5
オープン
679
747(税込)
当日出荷
33085204FT-381400M24
オープン
取扱い終了
33085213FT-381400L25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33085229
2023-12-01
用途: 秋冬用の自転車手袋
その他業種

前回3L買った時はかなりブカブカでしたが今回のはピッタリフィット。
自転車変速機の操作も違和感無く出来そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 33085238
2023-12-23
用途: 寒冷地での作業

デザイン、機能は良いのですが、表記サイズは小さいので大きいサイズを購入したい。

対象商品 : 33085229
2022-11-02
用途: 冬の防寒用
その他業種

指がちょっと短め。分かりにくいが親指と人差し指にはスマホ操作できるのが縫い付けてあるし反応も良く◎
思ってた以上にしっかりとしてるので期待大

対象商品 : 33085238
2022-12-18
用途: 防寒
その他業種

なかなか暖かいが1番掴んだり持ったりする親指と人差し指内側の縫製が雑過ぎて手を入れたら違和感しか無い。ひっくり返してハサミで余分な布をカットすればかなりフィット感は増します。
値段で判断するならアリの商品でしょうか

2022-01-31
用途: 自転車の防寒対策に
その他業種

気温10℃位での使い勝手は◎
滑り止め加工無しのインナーグローブとして出して貰えたら買うので是非検討を
サイズ3Lは流石にデカすぎたのでLL買い直します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする