YAMAZEN(山善)
キュービックテーブル
パーソナルルームにぴったりなコンパクトテーブル。床に座っても使いやすい高さ37cm。組立は足を回すだけの簡単構造。
用途
サイドテーブル、テーブル、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、リビングテーブルとして。新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。
材質
合成樹脂化粧繊維板
高さ(mm)
370
耐荷重(kg)
30
棚
なし
折り畳み可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33083603
ET-4545(NA)
ナチュラル
450×450×370
4
天板:30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
33083619
ET-6060(NA)
ナチュラル
600×600×370
5.5
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください