オットマン スツール

オットマン スツール - YAMAZEN(山善)オットマン スツール - YAMAZEN(山善)オットマン スツール - YAMAZEN(山善)オットマン スツール - YAMAZEN(山善)オットマン スツール - YAMAZEN(山善)オットマン スツール - YAMAZEN(山善)オットマン スツール - YAMAZEN(山善)オットマン スツール - YAMAZEN(山善)

使い心地の良い、ふんわりとしたオットマン。一人掛けソファー(型番:HFOT-67)に合わせて、セットで贅沢に。足を伸ばした姿勢を保てる様にサポート。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地◎。

用途オットマン、スツール、チェア、ソファ、足置き、一人掛けチェア、ソファーチェアー、スツールチェア、スツールチェアー、ソファチェア、1人掛けチェア、1人掛けチェアー、一人掛けチェアー、ソファスツール、ソファースツールとして。質量(kg)4素材内容量1台
取扱説明書:(0.66MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33083743HFOT-67(GY)グレー665×480×3104
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
48313136HFOT-67(NBR)ブラウン665×480×3104
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33083768HFOT-67(BR)ブラウン665×480×3104
オープン
取扱い終了
代替品有
33083759HFOT-67(NV)ネイビー665×480×3104
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33083768HFOT-67(BR)61500786FLS-62OT(BR)HFOT-67(BR) リクライニングソファ用オットマン YAMAZEN(山善) 61500786リクライニングソファ用オットマンYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする