頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き

頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

衣類をたくさんかけてもそのまま移動できる、頑丈ハンガーラック。1台分の設置面で、上下2段タイプに大容量収納。直径50mmの球形キャスターで、滑らかに移動。服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク。サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能。

用途ハンガーラック、頑丈ハンガーラック、パイプハンガー、クローゼット、クローゼットハンガーとして。ロッカー、衣類収納、収納、衣替えに。材質スチール(粉体塗装、またはクロムめっき)耐荷重(kg)120質量(kg)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×405×1295-1895内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】[上]845×645~845(50×5段階)、250(上・最低時)/[下]840×820内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33083883YIH-2S(MBK)マットブラック
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
お客様組立品
33083874YIH-2S(MWH)マットホワイト
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする