おしゃれ 棚付きハンガーラック

おしゃれ 棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)おしゃれ 棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)おしゃれ 棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)おしゃれ 棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)おしゃれ 棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)おしゃれ 棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)おしゃれ 棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)おしゃれ 棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)

お部屋におしゃれな雰囲気が漂うアンティークデザインのハンガーラック。収納箇所(大)にはロングコートなどの長尺物、収納箇所(中)(小)には丈の短い上着や小物収納が可能。デザイン性の高いハンガーラック。棚板付きで、小物を置いておく事も可能。A型デザインでラック自体の安定性あり。木目調デザインで見た目もスッキリ。

用途ハンガーラック、頑丈ハンガーラック、パイプハンガー、クローゼット、クローゼットハンガーとして。ロッカー、衣類収納、収納、衣替えに。材質棚板:プリント紙化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)90質量(kg)12.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×395×1510内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】625/405×1320/1015内容量1台
取扱説明書:(1.64MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33083917ASH-C(WL/BK)ウォルナット/ブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
33083926ASH-C(WW/WH)ホワイトウォッシュ/ホワイト
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする