YAMAZEN(山善)
スリム シューズラック
脚部にはアジャスターが付いており、本体の高さを微調整することが可能。幅・奥行きもスリム設計で、狭い玄関周りで活躍できる。
用途
シューズラック、シューズボックス、下駄箱、靴箱として。玄関収納、靴収納、玄関に。
段数
8段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×260×1830
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)
質量(kg)
3.8
収納の目安
8足
内容量
1台
取扱説明書:
(0.98MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33083935
SR-308R(MWH)
マットホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
お客様組立品
33083944
SR-308R(MBK)
マットブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください