LED投光器 防雨型

LED投光器 防雨型 - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

しっかり明るい器具光束5500lm。設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。作業現場、店舗用照明、看板照明に。

用途作業現場、作業場、キャンプ、アウトドア、倉庫、船舶、トラック、荷台、内装、土木工事、土木、工事、工場、夜釣り、レジャー、BBQ、バーベキュー、ナイター、 屋内、屋外に。LEDワークライト、ワークライト、ライト、LEDライト、投光機、投光器、LED投光器、LED投光機、LED照明、野外灯、作業灯、集魚灯、看板灯、防犯灯、駐車場灯、懐中電灯、調光、照明、店舗用照明、看板照明として。電球の種類LED消費電力(W)52光束(Lm)5500材質アルミニウム質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)165×85芯数2色温度昼光色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33083987LTX-A50D
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33083987LTX-A50D64425447YAL-6957TLTX-A50D any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善) 64425447any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)1個
6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33083987
2022-11-11
用途: 仮設駐車場の野外照明に使用

非常に明るく照射範囲も予想以上に広い。
風雪害を考慮して、下向き(吊り下げ方向)にクランプ止めして設置。
吊り下げ運用を想定している構造なので、グロメットの防水構造はしっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 33083987
2021-04-14
用途: 防犯の投光器として
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

防犯の投光器として、利用をしてます。防雨型で、明るいのでタイマーとセットで利用してます。

対象商品 : 33083987
2019-11-20
用途: 配管工事
株式会春建建設業・工事業

非常に明るく場所に応じて取り付けが可能なのが 良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 33083987
2019-06-13
用途: 整備工場で追加の照明

特に夏場は、光自体に熱源が少ないので助かります。
ちらつきもなく、蛍光灯より良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする