テクセルSAINT
防音パネル 4枚仕様
4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途
小型コンプレッサー、ディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途
高さ(mm)
外寸・内寸:1000
材質
ポリプロピレン+グラスウール
質量(kg)
16.4
短辺(mm)
外寸:900、内寸:808
長辺(mm)
外寸:900、内寸:808
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
875×1000×50
内容量
1セット(4枚)
注意
※対象とする機器は内壁から10cm以上離してください。
※また、高温下での使用は変形の恐れがございます。
※なお、発電機等の排気が長時間受ける場合、FX-1000HR(耐熱仕様)を推奨しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33086744
FX-1000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください