おたふく手袋
シープスキン アテ付マジック
(1件のレビュー)
しなやかで柔らかい、高級羊革手袋。
袖口仕様
マジックタイプ
材質
掌部/羊革
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33086963
K-434
M
約22.0
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33086979
K-434
L
約23.0
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33086988
K-434
LL
約24.0
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください