グリーンクロス
カチット箒キャッチャー
柄をキャッチ部に押し込んで使います。
ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。
チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。
用途
ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
取付け方法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33088239
1129700010
本体:アルミ素材、フック部:PP製、キャッチ部:Φ48.62単管用並行クランプ
510×100×120
600
単管設置タイプ(単管クランプ取付済)
64-6553-93
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33088223
6300000654
本体:アルミ素材、フック部:PP製、キャッチ部:シリコンゴム+PP製
510×100×80
350
壁設置タイプ(強力ゴムカバーマグネット取付済)
64-6575-31
オープン
取扱い終了
メーカー直送
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
参考になった