曜日別特売

WM-6000 ホワイト

WM-6000  ホワイト - アサヒシューズ

ツインフレックス【特許取得:特許第4004831号】で、スムーズな屈曲を促進します。
フレックスラインにより、本底がスムーズに屈曲する事で、着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。
脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。

機能ツインフレックス、インソール(取り外し可)ホワイト足幅4E材質ポリエステル、PVC形状ローカット種類テニスシューズ材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプ面ファスナータイプ靴タイプスニーカー内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33088808KV72091 23.023
5,500
取扱い終了
33088817KV72091 23.523.5
5,500
取扱い終了
返品不可
33088826KV72091 24.024
5,500
取扱い終了
返品不可
33088835KV72091 24.524.5
5,500
取扱い終了
33088844KV72091 25.025
5,500
取扱い終了
33088853KV72091 25.525.5
5,500
取扱い終了
返品不可
33088869KV72091 26.026
5,500
取扱い終了
33088878KV72091 26.526.5
5,500
取扱い終了
33088887KV72091 27.027
5,500
取扱い終了
33088896KV72091 28.028
5,500
取扱い終了
33088905KV72091 29.029
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする