ウィンブルドン L031 ブラック

ウィンブルドン L031 ブラック - アサヒシューズ

サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。

機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性)ブラック足幅3E材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33090339KF78423 22.022
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090348KF78423 22.522.5
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33090357KF78423 23.023
5,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090366KF78423 23.523.5
5,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
33090375KF78423 24.024
5,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
33090384KF78423 24.524.5
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33090393KF78423 25.025
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする