曜日別特売

ウィンブルドン L031 ベリー

ウィンブルドン L031 ベリー - アサヒシューズ

サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。

材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットベリー種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性)足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33090409KF78424 22.022
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090418KF78424 22.522.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090427KF78424 23.023
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090436KF78424 23.523.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090445KF78424 24.024
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090454KF78424 24.524.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33090463KF78424 25.025
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする